Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA MA40S4S SENSOR ULTRASONIC, 0.2-4M, TX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1777667
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MA40S4S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor
Produktpalette: MA40 Series
  • Außendurchmesser: 9.9 mm
  • Erfassungsreichweite, min.: 200 mm
  • Erfassungsreichweite, max.: 4 m
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Strahlöffnungswinkel: 80 °
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: Lead titanium zirconium oxide (23-Jan-2024)
  • Empfindlichkeit (dB): -63 dB
  • Schaltfrequenz: 40 kHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Piezoelektrische, Sensoren, Ultraschallsensoren, Wandler, MURATA, MA40S4S, 1777667, 177-7667
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 2,74*
    € 5,55*
    Lager 139
    946
    € 14,99*
    ab € 3,04*
    € 8,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Murata
    MA40S4R
    ab € 2,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.