Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPA-500B-015A SENSOR SMD, 15PSI, ANALOG, ABSOLUTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1776503
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     NPA-500B-015A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: -
  • Anschlusstyp: Stecknippel
  • Betriebsdruck, max.: 15 Psi
  • Versorgungsstrom: 1 mA
  • Druckmessung: Absolutdruck
  • Nennspannung: 5 V
  • Sensorausgang: Analog
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor amphenol, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, NPA-500B-015A, 1776503, 177-6503
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 21,03*
    € 28,00*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 20,78*
    € 33,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,08*
    € 39,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,59*
    € 37,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,85*
    € 34,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,63*
    € 32,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,51*
    € 31,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,79*
    € 30,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,08*
    € 29,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,78*
    € 24,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.