Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 11.99.8870 COMPUTERKABEL, USB3.0, TYP A-B, 1.8M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1776153
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     11.99.8870
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Lightning-Kabel
Kabellänge - Imperial: 5.9 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1.8 m
  • USB-Version: USB 3.0
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB-, MULTICOMP PRO, 11.99.8870, 1776153, 177-6153
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,63*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,71*
    € 12,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,28*
    € 12,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,77*
    € 8,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,51*
    € 7,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    11.99.8871
    ab € 6,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.