Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER PPSY4C1.50 50M KABEL, SY, 4 ADER, 1.5MM, 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1775968
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     PPSY4C1.50 50M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Transparent
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 4 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 9.7 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, PRO POWER, PPSY4C1.50 50M, 1775968, 177-5968
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 130,40*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 130,40* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 179,31*
    € 213,38
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 171,84*
    € 204,49
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 151,43*
    € 180,20
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 146,73*
    € 174,61
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 130,40*
    € 155,18
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,69*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53112130
    ab € 2,66463*
    Zubehör
    Velleman
    VT30400
    ab € 11,05*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    10270
    ab € 7,22*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    10280
    ab € 8,18*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30155
    ab € 18,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.