Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROWAVE K4000001 TRANSFORMATOR,F.ULTRASCH.TRANSDUCER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1774945
Hersteller:
     Prowave
Herst.-Nr.:
     K4000001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Frequenz, max.: 40 kHz
  • Transformatoranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Transformatormontage: Durchsteckmontage
  • Sekundärer DC-Widerstand: -
  • Produktpalette: -
  • Anwendungen Transformator: Anpassungsübertrager
  • Frequenz, min.: -
  • Primärer DC-Widerstand: -
  • Isolationsspannung: -
  • Impedanz, sekundärseitig: -
  • Leistung, Sekundärwicklung: -
  • Impedanz, primärseitig: -
  • Windungsverhältnis: 1:10
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo, Audio-Übertrager, Transformatoren, Übertrager, Wandler, PROWAVE, K4000001, 1774945, 177-4945
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 1,03*
    € 2,03*
    Lager 139
    2242
    1
    € 14,99*
    ab € 0,897*
    € 5,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,40*
    € 6,426
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,294*
    € 1,53986
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,274*
    € 1,51606
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,144*
    € 1,36136
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,117*
    € 1,32923
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,897*
    € 1,06743
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.