Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT PCBANDWH-Q KABELCLIP,PATCHKABEL,WEISS,PK25


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1773726
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PCBANDWH-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Kabelklemme/Kabelclip: Gelenkkabelklemme
  • Farbe der Kabelklemme/des Kabelclips: Weiß
  • Höhe: -
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite: -
  • Material der Kabelklemme/des Kabelclips: PP (Polypropylen)
  • Außenlänge: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Sammelhalter, kabelbeschriftung, Einzeladern, Kabel, Kabelclips, Kabelklemmen, konfektionierte, PANDUIT, PCBANDWH-Q, 1773726, 177-3726
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,598*
    € 0,758*
    8 Tage
    unbekannt
    250
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 0,59*
    € 0,76*
    Lager 139
    6
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 30,21*
    € 53,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 53,42*
    € 63,57
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 42,99*
    € 51,16
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 39,04*
    € 46,46
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 36,22*
    € 43,10
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 34,02*
    € 40,48
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 33,03*
    € 39,31
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 32,39*
    € 38,54
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 31,56*
    € 37,56
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 30,21*
    € 35,95
    pro Paket
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,2084* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    CBOT24K
    ab € 58,77*
    Zubehör
    Panduit
    S100X150VA1Y
    ab € 89,25*
    Zubehör
    Panduit
    HLB2S-C0
    ab € 82,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.