Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYD 374324B60023G BGA-KÜHLKÖRPER, 27 X 27 X 10 MIT CLIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1773316
Hersteller:
     BOYD
Herst.-Nr.:
     374324B60023G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 0.39 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 27 mm
  • Wärmewiderstand: 30.6 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 27 mm
  • Außenbreite - Zoll: 1.06 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 10 mm
  • Außenlänge - imperial: 1.06 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: BGA
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, BOYD, 374324B60023G, 1773316, 177-3316
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,57*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,47*
    € 8,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Malico
    CL-BU-27X27
    ab € 3,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.