Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 156666-1 BUCHSE, FASTON, ABGEWINKELT, AWG16-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1772941
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     156666-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckverbinder
Isolatorfarbe: Blau
  • Produktpalette: PIDG FASTON 250
  • Anschlussmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamid)
  • Leiterstärke (AWG), min.: 16 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 2 mm²
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Klemmentyp: Abgewinkelte Flachsteckhülse
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flachsteckverteiler, PIDG Steckverbinder, flachkabelschuh 1,5-2,5 mm², flachkabelschuh, flachkabelschuh blau, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 156666-1, 1772941, 177-2941
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,65948*
    € 0,87253*
    2 Tage
    2905
    1
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,84*
    € 1,84*
    Lager 139
    10632
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,707*
    € 1,87*
    3
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 1,17*
    € 2,25*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,98*
    € 3,06*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,113*
    € 1,32447
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,073*
    € 1,27687
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,037*
    € 1,23403
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,861*
    € 1,02459
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,847*
    € 1,00793
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,707*
    € 0,84133
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    42241-2
    ab € 0,0937*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.