Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity PIDG FASTON .250 Flachsteckhülse, Blau, Isoliert, 6.35 x 0.81mm, Buchse, 1.2mm² - 2mm², 16AWG min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity PIDG FASTON .250 Flachsteckhülse, Blau, Isoliert, 6.35 x 0.81mm, Buchse, 1.2mm² - 2mm², 16AWG min
Artikel-Nr.:
     108EL-1355031
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     156666-1
EAN/GTIN:
     5056282838409
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker
Typ = Fahnenschuh
Serie = PIDG FASTON .250
Maximale Drahtgröße mm2 = 2mm²
Flachstecker Größe = 6.35 x 0.81mm
Isolierung = Isoliert
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Farbe = Blau
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn
Isoliermaterial = Nylon
Gesamtlänge = 19.3mm

UL-Zulassung. TE Connectivity PIDG Faston 250 Piggyback Fahnenschuhhülsen-Crimp-Anschlussklemmen. Isolierte Crimp-Anschlussklemmen für Fahnenhülsenbuchse PIDG Faston 250 mit einer Steckfläche von 6,35 x 0,81 mm. Die Fahnenhülsen-Schnellverbindungsbuchsen der Serie PIDG Faston 250 bestehen aus einem präzise geformtem Zylinder aus Metalldraht mit Zacken für maximalen Kontakt und hohe Zugfestigkeit nach dem Crimpen. Dieser Zylinder ist mit einer Kupferhülse ummantelt, und das Ganze ist von einer farbcodierten Isolierhülle aus Nylon umschlossen. Diese isolierten Crimp-Anschlussklemmen für Fahnenhülsen-Schnellverbindungsbuchsen PIDG Faston 250 sind mit verschiedenen Zylinderlängen und -durchmessern für verschiedene Drahtgrößen erhältlich. Rot 0,25–1,6 mm² Blau 1,0–2,6 mm² 6,3 mm breite Flachstecker
Weitere Informationen:
Typ:
Fahnenschuh
Serie:
PIDG FASTON .250
Maximale Drahtgröße mm2:
2mm²
Flachstecker Größe:
6.35 x 0.81mm
Isolierung:
Isoliert
Minimale Drahtgröße AWG:
16AWG
Farbe:
Blau
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Isoliermaterial:
Nylon
Gesamtlänge:
19.3mm
Weitere Suchbegriffe: Flachsteckzunge, Flachsteckhülse, Flachsteckverbinder, Flachsteckverteiler, PIDG Steckverbinder, te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, flachkabelschuh 1,5-2,5 mm², 1355031, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, TE Connectivity, 1566661, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,65948*
€ 0,87253*
2 Tage
2905
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,84*
€ 1,83*
2 Tage
10622
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,707*
€ 1,86*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 2,24*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,87253*
€ 1,03831
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,81676*
€ 0,97194
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,79948*
€ 0,95138
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65948*
€ 0,78478
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 872,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
42241-2
ab € 0,0931*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.