Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 207601-1 ZUGENTLASTUNGKIT,9KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1772694
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     207601-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung te connectivity
zugentlastung
Zugentlastungsmaterial: Thermoplast
  • Zur Verwendung mit: Plugs and/or Receptacles
  • Produktpalette: Metrimate Square Grid
  • Anzahl der Positionen: 9 -polig
  • Art des Zubehörs: Zugentlastung
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Werkzeuge, Zugentlastungen, AMP - TE CONNECTIVITY, 207601-1, 1772694, 177-2694
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 6,50*
    € 9,55*
    € 8,95*
    ab € 6,68*
    € 10,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,55*
    € 11,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,54*
    € 11,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,24*
    € 11,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,32*
    € 9,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,50*
    € 7,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.