Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 207055-1 ENDGEHÄUSE, GRÖSSE 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1772690
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     207055-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
Steckergehäuse
steckergehäuse
Kabeldurchmesser, max.: 30.48 mm
  • Zugentlastungsmaterial: Thermoplast, glasfaserverstärkt
  • Produktpalette: CPC
  • Zur Verwendung mit: Rundsteckverbinder der Produktreihe CPC
  • Steckverbindergehäusegröße: 23
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Klemmen, Komponenten, R, Steckverbinder, Zugentlastungen, AMP - TE CONNECTIVITY, 207055-1, 1772690, 177-2690
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 5,39*
    € 8,24*
    € 6,90*
    ab € 5,62*
    € 8,82*
    Lager 139
    64
    € 14,99*
    ab € 4,59*
    € 9,17*
    € 4,00*
    ab € 6,37*
    € 9,49*
    2 Tage
    8
    Frei Haus
    ab € 7,08*
    € 10,17*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.