Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T4880XES310 SCHRAUBENDREHER, XONIC SCHLITZ 3 X 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1770207
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4880XES310
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Größe der Spitze: 3 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 197 mm
  • Klingenlänge: 100 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 4,51*
    € 6,64*
    3
    € 4,00*
    ab € 4,43*
    € 6,67*
    1
    € 5,90*
    ab € 4,20*
    € 6,87*
    1 Tag
    3
    1
    Frei Haus
    ab € 5,63*
    € 8,48*
    Lager 139
    1
    1
    € 14,99*
    ab € 5,55*
    € 8,64*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,64*
    € 10,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,10*
    € 9,64
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 7,62*
    € 9,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.