Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T4880XES256 SCHRAUBENDREHER, XONIC SCHLITZ 2.5 X 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1770205
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4880XES256
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Größe der Spitze: 2.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 157 mm
  • Klingenlänge: 60 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 4,00*
    ab € 3,29*
    € 4,98*
    5 Tage
    4
    1
    € 3,79*
    ab € 3,40*
    € 4,99*
    1
    € 6,90*
    ab € 3,92*
    € 5,72*
    1
    € 5,90*
    ab € 4,09*
    € 6,67*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 5,93*
    € 9,16*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,16*
    € 10,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 8,05*
    € 9,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,71*
    € 9,17
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 7,56*
    € 9,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,28*
    € 8,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.