Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN WH100-330RJI WIDERSTAND, 100W, 5%, 330R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1768222
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     WH100-330RJI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Chassismontage
Festwiderstände
Panel-
Produktpalette: WH
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 W
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 1.9 kV
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 47.5 mm
  • Produkthöhe: 24.1 mm
  • Produktlänge: 65.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 330 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,48*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,23*
    € 45,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,77*
    € 42,57
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 22,02*
    € 26,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,90*
    € 23,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,09*
    € 21,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,11*
    € 17,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,11*
    € 15,60
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,45*
    € 13,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,56*
    € 12,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ohmite
    AH50600V05000FE
    ab € 38,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.