Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN WH100-68RJI WIDERSTAND, 100W, 5%, 68R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1768213
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     WH100-68RJI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Chassismontage
Festwiderstände
Panel-
Produktpalette: WH
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 W
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 1.9 kV
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 47.5 mm
  • Produkthöhe: 24.1 mm
  • Produktlänge: 65.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 68 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,25*
    € 45,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,98*
    € 42,82
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 22,15*
    € 26,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,95*
    € 23,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,93*
    € 21,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,71*
    € 17,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,77*
    € 15,20
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,28*
    € 12,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ohmite
    AH50600V05000FE
    ab € 38,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.