Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: P160KNP-0QC20B100K EINBAUPOTENTIOMETER, 100K, LIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1760795
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     P160KNP-0QC20B100K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 200 mW
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bahnwiderstand: 100 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 20 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Produktbreite: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 29.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Produktpalette: P160
  • Potentiometermontage: Einlochbefestigung
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Widerstandstechnologie: Kunststoff, leitfähig
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: potentiometer 0.2w, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, P160KNP-0QC20B100K, 1760795, 176-0795
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,594*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,96*
    € 5,9024
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,72*
    € 5,6168
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,304*
    € 1,55176
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,264*
    € 1,50416
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,133*
    € 1,34827
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,003*
    € 1,19357
    pro Stück
    ab 1100 Stück
    € 0,905*
    € 1,07695
    pro Stück
    ab 5500 Stück
    € 0,805*
    € 0,95795
    pro Stück
    ab 11000 Stück
    € 0,734*
    € 0,87346
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,594*
    € 0,70686
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.