Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PPC117 DICHTBAND, PVC, 15M X 12MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1760687
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PPC117
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
pvc dichtband schwarz
Banddicke, gesamt: 177.2mil (4.5mm)
  • Produktpalette: -
  • Rollenlänge - metrisch: 15 m
  • Rollenlänge - imperial: 49.2 ft
  • Länge des Bands - Metrisch: 15 m
  • Länge des Bands - Imperial: 49.2 ft
  • Klebebandfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Klebstoff: Selbstklebend
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dichtband, dichtband schwarz, Dichtbänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, PPC117, 1760687, 176-0687
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,12*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,66*
    € 12,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,04*
    € 9,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,95*
    € 8,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,64*
    € 7,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.