Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT CANNON DE-9S-A197 BUCHSE, LÖTHÜLSE, 9POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1760329
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     DE-9S-A197
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol
d-sub steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: Original D
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DE
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, ITT CANNON, DE-9S-A197, 1760329, 176-0329
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,72*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,18*
    € 15,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,03*
    € 15,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,67*
    € 15,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,88*
    € 10,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,64*
    € 10,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,74*
    € 9,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,27*
    € 8,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Harting
    09 67 009 4715
    ab € 2,794*
    Ähnlich
    Harting
    09 67 209 4704
    ab € 1,16*
    Ähnlich
    Harting
    09 67 209 4715
    ab € 1,305*
    Ähnlich
    Harting
    09670094715050
    ab € 3,6276*
    Ähnlich
    Multicomp
    698106
    ab € 0,325*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.