Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 67 209 4715 D-SUB Buchsenleiste 180 ° Polzahl (num): 9 Lötkelch 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-799029-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 209 4715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol
Harting 09 67 209 4715 D-SUB Buchsenleiste 180 ° Polzahl (num): 9 Lötkelch 1 St.

D-SUB-Steckverbinder

D-SUB Buchsenleiste
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 9

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 2 · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 250 · Kontaktart (D-SUB): gestanzte Kontakte · Kontaktmaterial: Ni · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Polzahl (num): 9 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Metallschutzkragen · Temperaturbereich (Details): -40 - +85 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Metallschutzkragen
Anschluss (Bauelemente):
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktart (D-SUB):
gestanzte Kontakte
Herst.-Teilenr.:
09 67 209 4715
Typ (Hersteller-Typ):
09 67 209 4715
Polzahl (num):
9
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Anzahl Reihen:
2
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Ni
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
250
Temperaturbereich (Details):
-40 - +85 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Buchsenleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, Harting, 09 67 209 4715, 692-7790, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,305*
€ 1,495*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,31*
€ 1,50*
24 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3264*
€ 1,5164*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,3581*
€ 1,5481*
Lager 102
22
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09670019941580
ab € 0,8595*
Zubehör
Harting
09670009974
ab € 0,56*
Zubehör
RS Pro
3772528
ab € 109,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.