Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCTT31X106M6R3CT KONDENSATOR, 10æF, 6.3V, 20%, X5R, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1759483
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCTT31X106M6R3CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Dielektrikum: X5R
  • Produktpalette: MCTT
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 10 µf, chip kondensator, smd kondensator 6,3v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, MULTICOMP PRO, MCTT31X106M6R3CT, 1759483, 175-9483
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0678*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6927*
    € 0,82431
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3098*
    € 0,36866
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1837*
    € 0,2186
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1461*
    € 0,17386
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1185*
    € 0,14102
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1117*
    € 0,13292
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0927*
    € 0,11031
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,09*
    € 0,1071
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0822*
    € 0,09782
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0678*
    € 0,08068
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.