Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE CG2470L GASENTLADUNGSABLEITER, 470V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1757285
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     CG2470L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Stoßentladungsstrom: 100 A
  • Produktpalette: CG2
  • Ansprechstoßspannung: 1.2 kV
  • DC-Zündspannung: 470 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - GDT: Axial bedrahtet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, LITTELFUSE, CG2470L, 1757285, 175-7285
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    350
    Frei Haus
    ab € 1,71*
    € 2,06*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,98*
    € 2,79*
    Lager 139
    220
    1
    € 14,99*
    ab € 1,57*
    € 4,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,09*
    € 2,49
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Stück
    ab 350 Stück
    € 1,91*
    € 2,27
    pro Stück
    ab 1750 Stück
    € 1,87*
    € 2,23
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 1,85*
    € 2,20
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,57*
    € 1,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    2027-47-BLF
    ab € 0,639*
    Ähnlich
    Littelfuse
    CG2470LSN
    ab € 1,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.