Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE CG90L GASENTLADUNGSABLEITER, 90V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1757281
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     CG90L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
Stoßentladungsstrom: 20 kA
  • Produktpalette: CG
  • Ansprechstoßspannung: 600 V
  • DC-Zündspannung: 90 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - GDT: Axial bedrahtet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter littelfuse, (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, LITTELFUSE, CG90L, 1757281, 175-7281
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    Frei Haus
    ab € 1,82*
    € 2,14*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,56*
    € 2,29*
    10
    € 8,95*
    ab € 2,12*
    € 3,50*
    Lager 139
    125
    1
    € 14,99*
    ab € 1,52*
    € 4,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,14*
    € 4,9266
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,81*
    € 3,3439
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 350 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 1750 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    CG590L
    ab € 1,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.