Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9S0912L4011 LÜFTER, LEISE, 92MM, 12V, NIED.DREHZAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1755873
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9S0912L4011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 92
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 70 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 17 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.83 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 29.3 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 1750 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 840 mW
  • Stromanschluss: 3 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Rahmengröße: 92 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9S0912L4011, 1755873, 175-5873
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    31
    € 5,90*
    ab € 10,92*
    € 13,42*
    1
    € 8,95*
    ab € 10,77*
    € 15,77*
    1 Tag
    20
    1
    € 5,95*
    ab € 13,56*
    € 21,64*
    Lager 139
    35
    1
    € 14,99*
    ab € 15,01*
    € 30,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,96*
    € 36,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,07*
    € 35,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,74*
    € 29,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,00*
    € 26,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,50*
    € 22,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,13*
    € 21,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,01*
    € 17,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA90
    ab € 49,64*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32709
    ab € 2,65*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC92-P15/45
    ab € 2,29*
    Zubehör
    Sepa
    FG92
    ab € 0,849*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.