Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 92x92x25mm; 49,8m3/h; 17dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sanyo Denki San Ace 9S DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 840mW, 92 x 92 x 25mm, 1750U/min, 49.8m³/h
Sanyo Denki San Ace 9S DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 840mW, 92 x 92 x 25mm, 1750U/min, 49.8m³/h
Artikel-Nr.:
     2805-9S0912L4011
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9S0912L4011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Nennstrom: 70mA
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsspannung: 6...13,8V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 92x92x25mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-1
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 49,8m3/h
Lärmbelastung: 17dBA
Drehzahl: 1750Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 0,84W
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
31
€ 5,90*
ab € 10,89*
€ 13,52*
1
€ 8,95*
ab € 10,73*
€ 15,79*
1 Tag
16
1
€ 5,95*
ab € 13,55*
€ 21,69*
1 Tag
60
1
€ 14,99*
ab € 15,01*
€ 31,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 31 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 31 Stück ( entspricht € 419,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
PMFA90
ab € 49,43*
Zubehör
Multicomp
MC32709
ab € 2,64*
Zubehör
Multicomp
MCSC92-P15/45
ab € 2,27*
Zubehör
Sepa
FG92
ab € 0,849*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.