Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E5C2-R20K 200'C ZWEIPUNKTREGLER 0/200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-175521
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E5C2-R20K 200'C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zweipunktregler
zweipunktregler
Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: 250 VAC
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Temperaturgenauigkeit, ±: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Thermoelement: K
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, Temperaturregler, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, E5C2-R20K 200'C, 175521, 175-521
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 186,99*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 186,99*
    € 222,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 182,73*
    € 217,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 179,85*
    € 214,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 175,20*
    € 208,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 148,82*
    € 177,10
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    010351TD
    € 63,92*
    Zubehör
    Labfacility
    Z2-K-2M (IEC)
    € 17,91*
    Zubehör
    Labfacility
    Z3-K-2M (IEC)
    € 18,55*
    Zubehör
    Omron
    P2CF08
    € 15,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.