Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY H8499RBYA WIDERSTAND, 499R, 0.10%, 250MW, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1751411
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     H8499RBYA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Temperaturkoeffizient: ± 15ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Äußerst hohe Genauigkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 7.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 499 ohm
  • Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: H8
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, drahtwiderstand 0,25w, drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY, H8499RBYA, 1751411, 175-1411
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 0,74*
    € 1,10*
    Lager 139
    353
    1
    € 14,99*
    ab € 0,532*
    € 1,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,205*
    € 1,43395
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,166*
    € 1,38754
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,077*
    € 1,28163
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,959*
    € 1,14121
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,929*
    € 1,10551
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,694*
    € 0,82586
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,683*
    € 0,81277
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,662*
    € 0,78778
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,532*
    € 0,63308
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    RC55Y-499RBI
    ab € 1,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.