Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HOLCO Metallschicht Widerstand 499Ω ±0.1% / 0.25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1616238
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     H8499RBYA
EAN/GTIN:
     5056282879181
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstand = 499Ω
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±0.1%
Technologie = Metallschicht
Serie = HOLCO
Betriebstemperatur max. = +155°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

51,1 Ω bis 976 Ω. Die Präzisionswiderstände der Serie HOLCO bieten eine extrem hohe Präzision – ab 0,05 % Hohe Impulsbeständigkeit Geringer Blindwiderstand Niedriger TCR – ab 5 ppm/°C Langzeitstabilität Bis zu 1 Watt bei 70 °C Passende Sätze bis 2 ppm/°C erhältlich
Weitere Informationen:
Widerstand:
499Ω
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±0.1%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
HOLCO
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, Widerstand, Widerstände, drahtwiderstand 0,25w, drahtwiderstand, te connectivity widerstand, 1616238, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, H8499RBYA, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 1,10*
1 Tag
349
1
€ 14,99*
ab € 0,532*
€ 1,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 275,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TT-Welwyn
RC55Y-499RBI
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.