Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYD 1.25GY-50 KÜHLKÖRPER, TO-220, 6.8°C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-175009
Hersteller:
     BOYD
Herst.-Nr.:
     1.25GY-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 0.63 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 32 mm
  • Wärmewiderstand: 6.8 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 60 mm
  • Außenbreite - Zoll: 1.26 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 16 mm
  • Außenlänge - imperial: 2.36 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-220
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, BOYD, 1.25GY-50, 175009, 175-009
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,54*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,85*
    € 29,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,68*
    € 29,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,46*
    € 23,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,51*
    € 20,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,40*
    € 15,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,46*
    € 14,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,54*
    € 12,54
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    THFU 4
    ab € 0,107*
    Zubehör
    T Global
    LI-98-150-025
    ab € 8,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.