Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 2605056081001 USB-WIFI-ADAPTER, USB-STICK, 868MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1749515
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     2605056081001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Frequenz, max.: -
  • Modulschnittstelle: USB
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • HF-Modulation: -
  • Versorgungsstrom: -
  • Übertragungsrate, max.: 500 Kbps
  • Empfindlichkeit (dBm): -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Funkmodule, eval board, 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, HF-Transceiver, höher, Wireless-Module, WURTH ELEKTRONIK, 2605056081001, 1749515, 174-9515
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    10
    Frei Haus
    ab € 77,80*
    € 100,33*
    Frei Haus
    ab € 85,65*
    € 120,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 100,33*
    € 119,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 96,63*
    € 114,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 91,61*
    € 109,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 86,95*
    € 103,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 77,80*
    € 92,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.