Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE PIF2406 NA005 ISOLIERSCHLAUCH, NAT, 4.22MM, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1746957
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     PIF2406 NA005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Isolierschlauch
geflechtschlauch glasfaser
Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 30.5 m
  • Länge - imperial: 100 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Geflechtsschlauch
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser: 0.178 Zoll
  • Schlauchmaterial: Glasfaser
  • Schlauchfarbe: Natur
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: geflechtschlauch, geflechtschlauch alpha wire, Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, ALPHA WIRE, PIF2406 NA005, 1746957, 174-6957
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 53,91*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 1,797* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 79,13*
    € 94,16
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 77,65*
    € 92,40
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 72,57*
    € 86,36
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 67,90*
    € 80,80
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 66,54*
    € 79,18
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 65,18*
    € 77,56
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 63,82*
    € 75,95
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 53,91*
    € 64,15
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    492001
    ab € 14,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.