Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP2020BZER2R2M11 LEISTUNGSINDUKTIVITÄTEN 2.2UH 5A GESCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1741312
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP2020BZER2R2M11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 5 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 2.2 µH
  • Produktpalette: IHLP-2020BZ-11
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 5.5 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 5.18 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0377 ohm
  • Produkthöhe: 2 mm
  • Produktlänge: 5.49 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: festinduktivität 2,2 µh, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP2020BZER2R2M11, 1741312, 174-1312
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    12
    5
    € 14,99*
    ab € 0,417*
    € 1,36*
    2 Tage
    1193
    5
    € 5,95*
    ab € 0,7199*
    € 1,3924*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,856*
    € 1,01864
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,806*
    € 0,95914
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,728*
    € 0,86632
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,614*
    € 0,73066
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,598*
    € 0,71162
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,558*
    € 0,66402
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,527*
    € 0,62713
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,417*
    € 0,49623
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    MPX1D0520L2R2
    ab € 0,677*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.