Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 2.2uH, 5A, 41MHz, 37.7mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30216650
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP2020BZER2R2M11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
Induktivität, SMD, Typ=IHLP2020BZER2R2M11, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=5.18 mm, Eigenresonanzfrequenz=41 MHz, Höhe=2 mm, Induktivität=2.2 µH, Länge=5.18 mm, Maximaler DC-Widerstand=37.7 mΩ, Nennstrom=5 A, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötpads, Bauform=2020, Kern=Verbundwerkstoff, Verpackung=Band & Rolle, Serien=IHLP2020, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
4 mm
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: festinduktivität 2,2 µh, smd drossel, Induktivität, SMD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
5
€ 14,99*
ab € 0,417*
€ 1,37*
Lager 115
1193
5
€ 5,95*
ab € 0,7199*
€ 1,4024*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,4024*
€ 1,66886
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2481*
€ 1,48524
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,2081*
€ 1,43764
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0099*
€ 1,20178
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9399*
€ 1,11848
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8999*
€ 1,07088
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,7199*
€ 0,85668
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,012* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
MPX1D0520L2R2
ab € 0,677*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.