Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW0805150RFKEAHP DICKSCHICHTWIDERSTAND 150R 1% 0.5W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1738948
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0805150RFKEAHP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
SMD Widerstand
Produktpalette: CRCW-HP e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Impulsspannungsfest, Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 150 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand vishay, leistungswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW0805150RFKEAHP, 1738948, 173-8948
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    5000
    € 25,00*
    ab € 0,0344*
    € 0,0432*
    25
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0972*
    Lager 139
    8139
    10
    € 14,99*
    ab € 0,026*
    € 0,192*
    1 Tag
    1950
    10
    € 5,95*
    ab € 0,0588*
    € 0,3003*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0847*
    € 0,10079
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0589*
    € 0,07009
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0387*
    € 0,04605
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0383*
    € 0,04558
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0337*
    € 0,0401
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0333*
    € 0,03963
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0328*
    € 0,03903
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0323*
    € 0,03844
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,026*
    € 0,03094
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,92* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJP06F1500V
    ab € 0,022*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJP6WF1500V
    ab € 0,0692*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.