Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 150Ω ±1% / 0.5W ±100ppm/K, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8123394
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0805150RFKEAHP
EAN/GTIN:
     5059040735231
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Widerstand
Widerstand = 150Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.5W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/K
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = CRCW
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

0805 Hochleistungs-Dickschicht-Chipwiderstände, Serie CRCW HP e3 - 0,33 W. Die Serie von pulsfesten Hochleistungs-Dickschicht-Chipwiderständen ist die perfekte Wahl für die meisten Bereiche in der Messelektronik, in denen Zuverlässigkeit, Stabilität, hohe Nennleistung und ein exzellentes Impulslastverhalten von zentraler Bedeutung sind. Zu den typischen Anwendungen gehören Batterieverwaltungssysteme in Kfz-Geräten. Funktionen. Ausgezeichnete Impulsbelastbarkeit Verbesserte Nennleistung Beidseitig bedrucktes Widerstandselement Metallglasur auf Qualitätskeramik Schutzglasur Ausgezeichnete Stabilität (ΔR/R ≤1 % für 1000 Std. bei 70 °C). Lötkontakte ohne Blei (Pb) auf einer Sperrschicht aus Nickel (Ni) Pure Zinnbeschichtung sorgt für Kompatibilität mit bleifreiem (Pb) und bleifreiem Kabel mit Lötverfahren. Anwendungen. Automativ Industrie
Weitere Informationen:
Widerstand:
150Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.5W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/K
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
CRCW
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, leistungswiderstand vishay, leistungswiderstand, widerstand 0,5 watt, 8123394, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, CRCW0805150RFKEAHP, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5000
€ 25,00*
ab € 0,0344*
€ 0,0431*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,097*
2 Tage
13139
10
€ 14,99*
ab € 0,0261*
€ 0,1918*
2 Tage
1950
10
€ 5,95*
ab € 0,0587*
€ 0,3003*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,097*
€ 0,115
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0485*
€ 0,0577
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,0516
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0145*
€ 0,0173
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,0156
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERJP06F1500V
ab € 0,022*
Ähnlich
Panasonic
ERJP6WF1500V
ab € 0,0693*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.