Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP-121M HOHLSTECKER,2.1X5.5X9.5MM SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1737248
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP-121M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
buchsen
DC-Hohlstecker
Gerätesteckverbinder
Steckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: -
  • Pindurchmesser: -
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 500 mA
  • Nennspannung: 12 V
  • Innendurchmesser d. Hohlsteckers: 2.1 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Länge des Hohlsteckers: 9.5 mm
  • Außendurchmesser d. Hohlsteckers: 5.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MP-121M, 1737248, 173-7248
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,309*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,017*
    € 1,21023
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,807*
    € 0,96033
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,777*
    € 0,92463
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,644*
    € 0,76636
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,506*
    € 0,60214
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,437*
    € 0,52003
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,389*
    € 0,46291
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MJ-077N
    ab € 0,786*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.