Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7502 MEDIUM ATEMSCHUTZMASKE, 7502 (MED)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1736196
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7502 MEDIUM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Atemgerät: Halbmaske
  • Produktpalette: 7500
  • Sicherheitseinstufung: NIOSH
  • Schutzklasse: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: atemschutz-halbmaske 3m, atemschutz halbmaske, atemschutz-halbmaske 6223 m, Arbeitsschutz, Atemschutz, ESD-Schutz, Reinraumprodukte, 3M, 7502 MEDIUM, 1736196, 173-6196
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 599,10*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 698,52*
    € 831,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 678,13*
    € 806,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 642,51*
    € 764,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 624,32*
    € 742,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 599,10*
    € 712,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.