Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 1694ANH.00305 KABEL, KOAX, RG6/U, SCHW, 304.8M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1734739
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     1694ANH.00305
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Koaxialkabel: RG6
  • Impedanz: 75 ohm
  • Außendurchmesser: 6.9 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: FRNC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coaxialkabel rg6 75ohm, coax kabel, coax-kabel belden, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, BELDEN, 1694ANH.00305, 1734739, 173-4739
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    305
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 2,95837*
    € 3,66837*
    305
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 2,87302*
    € 3,66971*
    22 Tage
    nicht lagernd
    305
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 3,67*
    € 4,51*
    5
    pro Meter
    € 5,90*
    ab € 3,21*
    € 7,13*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 849,77*
    € 1.033,42*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 1.033,42*
    € 1.229,77
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 895,44*
    € 1.065,57
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 880,12*
    € 1.047,34
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 863,17*
    € 1.027,17
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 849,77*
    € 1.011,23
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 849,77* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30600
    ab € 8,64*
    Zubehör
    Tempo
    4282672
    ab € 200,30*
    Zubehör
    Thomas & Betts
    COAXSTRIP2RS
    ab € 23,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.