Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAHCO 8071 IP ROLLGABELSCHLÜSSEL, 205 X 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1718744
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     8071 IP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel bahco
Länge: 205 mm
  • Produktpalette: -
  • Backenöffnung, max.: 27 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Verstellbare, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, BAHCO, 8071 IP, 1718744, 171-8744
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 17,98*
    € 26,79*
    € 4,90*
    ab € 21,25*
    € 29,29*
    15 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 22,01*
    € 29,47*
    € 8,95*
    ab € 22,10*
    € 30,23*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 26,56*
    € 43,94*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,94*
    € 52,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,83*
    € 50,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,74*
    € 41,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,34*
    € 37,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,58*
    € 36,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,56*
    € 31,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    8069 C
    ab € 18,24*
    Zubehör
    Bahco
    8072 C
    ab € 24,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.