Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP6562-E/SN OP AMP SINGLE, 1.8V, 8SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1715875
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6562-E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Komparatortyp: Geringe Leistungsaufnahme
  • Komparatorausgang: Push-Pull
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 49 ns
  • Stromversorgung: Einfache Versorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Versorgungsspannung: 1.8V bis 5.5V
  • Bauform - Komparator: SOIC
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: 49 ns
  • IC-Ausgang: Gegentakt
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Anzahl der Komparatoren: 2 Komparatoren
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, MICROCHIP, MCP6562-E/SN, 1715875, 171-5875
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,55*
    € 0,74*
    Lager 139
    678
    1
    € 14,99*
    ab € 0,617*
    € 1,16*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,75*
    € 1,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,899*
    € 1,06981
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,849*
    € 1,01031
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,808*
    € 0,96152
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,768*
    € 0,91392
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,767*
    € 0,91273
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,617*
    € 0,73423
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.