Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE TLS 0022 F/HEX BLUE TORX SCHRAUBENDREHER, 1/4 Zoll, 0.5-22CNM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1714397
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     TLS 0022 F/HEX BLUE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Drehmoment N-m: -
  • Antriebsgröße - Metrisch: -
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 104 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Drehmomentschlüssel: Schraubendreher
  • Antriebsgröße - Imperial: 0.25 Zoll
  • Drehmoment ft-lb: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx, Drehmomentschrauber, Handwerkzeuge, schlüssel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, GEDORE, TLS 0022 F/HEX BLUE, 1714397, 171-4397
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 156,54*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 198,21*
    € 235,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 192,04*
    € 228,53
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 188,19*
    € 223,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 182,58*
    € 217,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 171,85*
    € 204,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 156,54*
    € 186,28
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    8PK-SD009-F
    ab € 7,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.