Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CMA02040X1509GB300 MELF-WIDERSTAND, 0204, 15R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1713569
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CMA02040X1509GB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf-widerstand vishay
Nennleistung: 400 mW
  • Produktpalette: CMA Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: -250ppm/K
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Widerstand: 15 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: melf widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, CMA02040X1509GB300, 1713569, 171-3569
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,088*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4061*
    € 0,48326
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1991*
    € 0,23693
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1738*
    € 0,20682
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1538*
    € 0,18302
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1443*
    € 0,17172
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1284*
    € 0,1528
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,12*
    € 0,1428
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1198*
    € 0,14256
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,1123*
    € 0,13364
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,1041*
    € 0,12388
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,088*
    € 0,10472
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C1509FB300
    ab € 0,0233*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV0150
    ab € 0,0102*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX15R
    ab € 0,0203*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C1509FB300
    ab € 0,0222*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.