Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS TY100-18X-100C KABELBINDER, SCHW, 2.4X112MM, PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1712179
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY100-18X-100C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Kabelbinderfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: Ty-Fast
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Kabelbinderlänge: 112 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 18 lb
  • Kabelbinderbreite: 2.4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, ABB - THOMAS & BETTS, TY100-18X-100C, 1712179, 171-2179
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,93*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0293* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    1SBL237001R1300 AF26-30-00-13
    ab € 83,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.