Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbindergehäuse, zwei Reihen, Micro-Fit 3.0 43020, Stecker, 12 -polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1704302
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43020-1201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
steckergehäuse
steckergehäuse 2-reihig
Rastermaß: 3 mm
  • Produktpalette: Micro-Fit 3.0 43020
  • Zur Verwendung mit: Stiftkontakte der Produktreihe Micro-Fit 3.0 43031 von Molex
  • Anzahl der Positionen: 12 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 43020-1201, 1704302, 170-4302
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3092
    1
    € 14,99*
    ab € 0,459*
    € 0,99*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,47*
    € 1,02*
    2 Tage
    205
    3
    € 5,95*
    ab € 0,49*
    € 1,24*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,57*
    € 2,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,99*
    € 1,1781
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,759*
    € 0,90321
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,666*
    € 0,79254
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,624*
    € 0,74256
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,572*
    € 0,68068
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,519*
    € 0,61761
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,459*
    € 0,54621
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    430310011
    ab € 0,111*
    Zubehör
    Molex
    430310001
    ab € 0,0305*
    Zubehör
    Molex
    430310003
    ab € 0,0836*
    Zubehör
    Molex
    43031-0006
    ab € 11,19*
    Zubehör
    Molex
    43031-0008
    ab € 12,27*
    Zubehör
    Molex
    43031-0007
    ab € 6,18*
    Zubehör
    Molex
    172952-1201
    ab € 5,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.