Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidwerkzeug, ESD-sicher, Präzisionsschneider, 144.46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1703931
Hersteller:
     Techspray
Herst.-Nr.:
     170LX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Produktpalette: -
  • Zangentyp: Präzisionsschneider
  • Gesamtlänge: 144.46 mm
  • Schneidleistung, max.: -
  • Schneidart: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Härte der Schneide: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, elektronik seitenschneider, Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Spitzschneider, Vornschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, TECHSPRAY, 170LX, 1703931, 170-3931
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,51*
    € 25,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,34*
    € 25,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,77*
    € 23,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,80*
    € 22,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,26*
    € 21,73
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,87*
    € 20,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,92*
    € 16,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.