Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampe, Halogen, 10.8 V, 30 W, 44.5 mm, GX5.3, 50.8 mm, 3100 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1703487
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     EKZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3
Leuchtmittel mit Reflektor
Länge: 44.5 mm
  • Reflektordurchmesser: 50.8 mm
  • Nennleistung: 30 W
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Versorgungsspannung: 10.8 V
  • Lampensockel: GX5.3
  • Farbtemperatur, typ.: 3100 K
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GX5,3, Sockel GX5,3, halogen reflektorlampe gx 5.3, halogenlampe gx5 3, halogenlampe gx5.3 30w, Beleuchtung, Halogenlampen, Lampen, Leuchtstoffröhren, PRO SIGNAL, EKZ, 1703487, 170-3487
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,51*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,91*
    € 52,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,30*
    € 44,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,08*
    € 41,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,42*
    € 40,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,05*
    € 38,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,51*
    € 32,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.