Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper, quadratisch, PCB, 6.4 °C/W, TO-220, 19.81 mm, 21.59 mm, 36.83 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1703170
Hersteller:
     Aavid Thermalloy
Herst.-Nr.:
     504222B00000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
aavid kühlkörper
kühlkörper
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 0.85 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 19.81 mm
  • Wärmewiderstand: 6.4 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 36.83 mm
  • Außenbreite - Zoll: 0.78 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 21.59 mm
  • Außenlänge - imperial: 1.45 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-220
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, AAVID THERMALLOY, 504222B00000G, 1703170, 170-3170
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,68*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,34*
    € 8,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.