Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappferrit, Klappferrit/geteilter Ferritkern, 18 mm, 1 MHz, 300 MHz, 380 ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1703119
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     0431176451
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Ferritkern
Ferritring
Klappferrit
Frequenz, max.: 300 MHz
  • Impedanz: 380 ohm
  • Produktpalette: -
  • Frequenz, min.: 1 MHz
  • Kabeldurchmesser: 18 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: fair-rite klappferrit, klappferrit, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Klappferrite, Passive, Unterdrückung, von, FAIR-RITE, 0431176451, 1703119, 170-3119
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    24
    € 14,99*
    ab € 5,26*
    € 14,32*
    € 8,95*
    ab € 8,71*
    € 14,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,32*
    € 17,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,06*
    € 16,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,24*
    € 14,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,41*
    € 12,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 7,36*
    € 8,76
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 6,74*
    € 8,02
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.