Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikscheibenkondensator, 1 pF, 1 kV, ± 0.5pF, C0K/P100, 6.4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1702656
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     561R10TCCV10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Dielektrikum: C0K / P100
  • Produktpalette: 561R
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 0.5pF
  • Anschlussabstand: 6.4 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1 pF
  • Spannung (DC): 1 kV
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 1pf, radial kondensator, vishay keramikkondensator, Bauelemente, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Single-Layer-Keramikkondensatoren, VISHAY, 561R10TCCV10, 1702656, 170-2656
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 0,65*
    € 1,84*
    Lager 139
    6179
    € 14,99*
    ab € 0,498*
    € 1,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,03*
    € 1,2257
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,79*
    € 0,9401
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,754*
    € 0,89726
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,689*
    € 0,81991
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,619*
    € 0,73661
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,593*
    € 0,70567
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,558*
    € 0,66402
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,498*
    € 0,59262
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.