Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYD TV4 KÜHLKÖRPER, TO-126, 21°C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-170075
Hersteller:
     BOYD
Herst.-Nr.:
     TV4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 0.75 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 22 mm
  • Wärmewiderstand: 21 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 19 mm
  • Außenbreite - Zoll: 0.87 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 19 mm
  • Außenlänge - imperial: 0.75 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-126
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, BOYD, TV4, 170075, 170-075
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,56*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,48*
    € 14,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,70*
    € 10,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,96*
    € 9,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Fischer Elektronik
    FK 230 SA L1
    ab € 0,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.