Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYD 5F KÜHLKÖRPER, TO-5, 48°C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-170066
Hersteller:
     BOYD
Herst.-Nr.:
     5F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 0.5 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: -
  • Wärmewiderstand: 45.2 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: 14.3 mm
  • Außendurchmesser - imperial: 0.63 Zoll
  • Außenlänge - metrisch: -
  • Außenbreite - Zoll: -
  • Außenhöhe - metrisch: 12.7 mm
  • Außenlänge - imperial: -
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-5
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, BOYD, 5F, 170066, 170-066
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,04*
    € 19,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,79*
    € 18,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,68*
    € 15,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,62*
    € 13,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,98*
    € 10,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,35*
    € 9,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Fischer Elektronik
    SKK 510
    ab € 0,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.